Súvislá rohová lišta s látkou
SIETKA TKANINOVA ENDL-8X12CM-L50M
Obj. č. 0519520212
EAN 4052703465736
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna aplikácia pre okraje od 50° do 180°
Ohybné
Zachová si tvar aj po ohnutí
Pevne upevnené ramená, stredová časť nie je z plastifikovaného PVC
Žiadny odpad
- Produkt bez obmedzenia dĺžky
- Jednoducho odstrihnite požadovanú dĺžku pomocou nožníc
Priestorovo nenáročné riešenie vo vozidlách a skladoch, výrobok je trvalo chránený
Praktický zásobník
Vysoká odolnosť voči roztrhnutiu
Neobmedzená dĺžka tkaniny na profile
Hárky údajov(X)
Materiál profilu | PVC-U, húževnatý |
Rozmer ramena, profil | 23 x 23 mm |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Odolnosť proti | Počasie |
Trieda stavebného materiálu | E – normálne horľavé |
Materiál tkaniny | Sklenené vlákno |
Rozmer ramena, tkanina | 8 x 12 cm |
Veľkosť oka | 4x4 mm |
Hmotnosť látky na m2 | 160 g |
Typ tkaniny | Tkanina WDVS |
Dĺžka vo zvitku | 50 m |