Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svetlo poznávacích značiek T10 12V5W W2.1x9.5d

Žiarovka so sklenenou päticou pre vozidlá, Basic
ZIAROVKA W5W W2,1X9,5D 12V 5W

Obj. č. 07207621

EAN 4050641537782

Cena za zvolené balenie
Svetlo poznávacích značiek T10 12V5W W2.1x9.5d

Obj. č. 07207621

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Svetlo poznávacích značiek pre osobné vozidlá
  • Profesionálna kvalita

  • Vysoká svietivosť

  • Spoľahlivá životnosť

  • Vynikajúci pomer cena – výkon
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

12 V/DC

Výkon

5 W

Označenie pätice

W2,1x9,5d

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie