Svorka Wago Micro, bezskrutková
Bezskrutkové spoj. upínacie mikrosvorky
KONEKTOR KABLOVY CERVENA 4X 0,6-0,8MM
Obj. č. 0556002
EAN 4011231457835
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stohovateľné
Skúšobný otvor pre skúšačku napätia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojovacia koncovka pre jednožilové medené vodiče
Pre slaboprúdové inštalácie Komunikačné, vyzváňacie, poplašné a signalizačné systémy (VdS 2116). Pre aplikácie EIB.
Počet rebríkov | 4 KS |
Farba | Červená |
Priemer drôtu min./max. | 0,6-0,8 mm |
Dĺžka odizolovania min./max. | 5-6 mm |
Menovitý prúd | 6 A |
Menovité napätie | 100 V |
Teplota okolia max. | 60 °C |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V0 |
Materiál telesa | PA 6,6 – polyamid 6,6 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!