Svorka Wago Micro, bezskrutková
Bezskrutkové spoj. upínacie mikrosvorky
KONEKTOR KABLOVY SV. SEDA 4X 0,6-0,8MM
Obj. č. 0556003
EAN 4011231457859
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stohovateľné
Skúšobný otvor pre skúšačku napätia
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojovacia koncovka pre jednožilové medené vodiče
Pre slaboprúdové inštalácie Komunikačné, vyzváňacie, poplašné a signalizačné systémy (VdS 2116). Pre aplikácie EIB.
Počet rebríkov  | 4 KS  | 
Farba  | Bledosivá (svetlosivá)  | 
Priemer drôtu min./max.  | 0,6-0,8 mm  | 
Dĺžka odizolovania min./max.  | 5-6 mm  | 
Menovitý prúd  | 6 A  | 
Menovité napätie  | 100 V  | 
Teplota okolia max.  | 60 °C  | 
Horľavá látka  | Samozhášajúci podľa UL94 V0  | 
Materiál telesa  | PA 6,6 – polyamid 6,6  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!