Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka do jednej ruky STRONG

Svorka do jednej ruky STRONG
SVORKA RYCHLOUPINACIA-150MM

Obj. č. 0714669150

EAN 4099618619649

Cena za zvolené balenie
Svorka do jednej ruky STRONG

Obj. č. 0714669150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na jednoduché upínanie a rozťahovanie obrobkov
  • Prevádzka jednou rukou na otváranie, rozťahovanie a upínanie

  • Pohodlná a jednoduchá manipulácia so svorkou vďaka ergonomicky tvarovaným rukovätiam z 2 komponentov

  • Veľké upínacie čeľuste na bezpečné uchytenie obrobkov

  • Veľmi vysoká upínacia sila

  • Jednoduchá a rýchla premena svorky z upínania na roztváranie, predná časť sa dá vymeniť stlačením tlačidla

  • Rozpera pre väčšie pohodlie

  • Plastové ochranné kryty s integrovaným krížovým hranolom na bezpečné upevnenie okrúhlych materiálov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah upnutia vonkajší max. (L1 max.)

150 mm

Roztvorenie (L2)

90 mm

Hrúbka profilu

6 mm

Šírka profilu (B)

20 mm

Upínacia sila

3000 N

Rozsah upnutia vnútorný max. (L max.)

380 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie