Svorka interiérového obloženia Typ 1
Interiérová spona, typ 1
MONTAZNY DIEL AUDI, VW
Obj. č.
050012954
EAN 4011231417945
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pätka rozdelená na štyri časti, bez zaoblenej hlavy
- Vopred namontovaná na obloženie a zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie
- Možné odstránenie z obloženia
- Taktiež slúži ako tesnenie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Upevnenie obloženia ku komponentom podkladu
Materiál | Polyamid – PA 66 |
Farba | Čierna |
Priemer otvoru min./max. | 7,8-8 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,9-0,9 mm |
Priemer hlavy | 13,5 mm |
Priemer jadra | 6 mm |
Rozsah upínacej hlavy | 3 mm |
Šírka max. | 18 mm |
Dĺžka pod hlavou | 16,4 mm |
Typ vozidla | Univerzálne |
Originálne číslo náhradného dielu | 823867299 |