Svorka interiérového obloženia Typ 1
Interiérová spona, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC PRE MBENZ
Obj. č.
050013688
EAN 4011231419833
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pätka rozdelená na štyri časti, bez zaoblenej hlavy
- Vopred namontovaná na obloženie a zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie
- Možné odstránenie z obloženia
- Taktiež slúži ako tesnenie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Upevnenie obloženia ku komponentom podkladu
Materiál | Polyoxymetylény |
Farba | Biela |
Priemer otvoru min./max. | 7,5-7,7 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,88-0,88 mm |
Priemer hlavy | 13 mm |
Priemer jadra | 6 mm |
Rozsah upínacej hlavy | 2,5 mm |
Šírka max. | 18 mm |
Dĺžka pod hlavou | 12,7 mm |
Typ vozidla | Univerzálne |
Originálne číslo náhradného dielu | A0039884178 |