Svorka interiérového obloženia, typ S
Interiérová spona, typ S
MONTAZNY DIEL AUDI, VW
Obj. č. 0501101663
EAN 4047376500044
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening trims to carrier components
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 10,00-10,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,00-2,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 22,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 18,00 mm |
Priemer jadra (C) | 11,50 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 2,40 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
Originálne číslo náhradného dielu | 8E0868243 |
miesto inštalácie | Interiér, Univerzálne |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |