Svorka interiérového obloženia, typ S
Interiérová spona, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC PRE HONDA
Obj. č.
0500785040
EAN 4047376892224
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening trims to carrier components
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | PA 66 – polyamid |
Farba | Neutrálny |
Priemer otvoru min./max. | 8,50-8,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,00-2,00 mm |
Priemer hlavy | 18.50 mm |
Rozsah upínacej hlavy | 2.40 mm |
Dĺžka pod hlavou | 13.50 mm |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |
Originálne číslo náhradného dielu | 38993634810 |