Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka interiérového obloženia, typ S

Interiérová spona, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC PSA ZATKA CITR/PEUG

Obj. č. 0501121130
EAN 4047376898158

Cena za zvolené balenie
Svorka interiérového obloženia, typ S

Obj. č. 0501121130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For fastening trims to carrier components
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Polyoxymetylény

Farba

Neutrálny

Priemer otvoru min./max.

8,20-8,30 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,62-1,47 mm

Priemer hlavy

18.00 mm

Priemer jadra

13.00 mm

Rozsah upínacej hlavy

2.70 mm

Dĺžka pod hlavou

11.80 mm

Typ vozidla

Osobné vozidlo

Originálne číslo náhradného dielu

8E9867299

Originálne číslo náhradného dielu 2

6991S6

Originálne číslo náhradného dielu 3

7701056846, 30648141

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie