Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka interiérového obloženia, typ S

Interiérová spona, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC PSA ZATKA CITR/PEUG

Obj. č. 0501121134

EAN 4047376898196

Cena za zvolené balenie
Svorka interiérového obloženia, typ S

Obj. č. 0501121134

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For fastening trims to carrier components
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

8,00-8,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,67-1,00 mm

Priemer hlavy (A)

8,00 mm

Dĺžka pod hlavou (B)

12,80 mm

Priemer jadra (C)

2,95 mm

Rozsah upínacej hlavy (D)

1,15 mm

Farba

Biela

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Renault, Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Lancia, Iveco, Peugeot

Originálne číslo náhradného dielu

856540, 856563, 71737918, 0071737918, 7701049270

miesto inštalácie

Interiér, Karoséria, Univerzálne

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie