Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka interiérového obloženia, typ S

Interiérová spona, typ S
SPOJOVACI PRVOK BT-VW AUDI CLIP

Obj. č. 0501101219

EAN 4047376893863

Cena za zvolené balenie
Svorka interiérového obloženia, typ S

Obj. č. 0501101219

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For fastening trims to carrier components
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

10,60-10,60 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,00-6,00 mm

Priemer hlavy (A)

22,00 mm

Dĺžka pod hlavou (B)

10,00 mm

Priemer jadra (C)

9,60 mm

Rozsah upínacej hlavy (D)

2,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Originálne číslo náhradného dielu

3B0868243

miesto inštalácie

Univerzálne, Interiér

Typ vozidla

Osobné vozidlo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie