Svorka interiérového obloženia, typ S
Interiérová spona, typ S
SPONA INTERIEROVA 21,45X23,4MM TYP S
Obj. č. 0500300026
EAN 4065746688895
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening trims to carrier components
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,00-8,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,80-2,80 mm |
Priemer hlavy (A) | 21,45 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 7,60 mm |
Priemer jadra (C) | 8,00 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 1,65 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PE – polyetylén |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Volkswagen, Audi, Skoda, Seat |
Originálne číslo náhradného dielu | 3CN 868 243 |
miesto inštalácie | Karoséria, Interiér |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |