Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka interiérového obloženia, typ S

Interiérová spona, typ S
SPONA INTERIEROVA TYP S

Obj. č. 0500300003

EAN 4065746644488

Cena za zvolené balenie
Svorka interiérového obloženia, typ S

Obj. č. 0500300003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For fastening trims to carrier components
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

15,10-15,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

4,30-4,30 mm

Priemer hlavy (A)

16,00 mm

Dĺžka pod hlavou (B)

10,00 mm

Priemer jadra (C)

8,00 mm

Rozsah upínacej hlavy (D)

2,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Volkswagen

Originálne číslo náhradného dielu

8V0868243

miesto inštalácie

Univerzálne

Typ vozidla

Osobné vozidlo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie