Svorka interiérového obloženia, typ S
Interiérová spona, typ S
SPONA INTERIEROVA TYP S
Obj. č. 0500300010
EAN 4065746639873
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening trims to carrier components
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,90-6,10 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,80-3,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 22,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 9,00 mm |
Priemer jadra (C) | 8,00 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 2,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | VAG, Porsche, Audi |
Originálne číslo náhradného dielu | 95555524300, 7L6868243 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Interiér |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |