Svorka interiérového obloženia, typ S
Interiérová spona, typ S
SVORKA-INT-OBLOZENIA-D8,2MM
Obj. č. 0501121007
EAN 4046777720549
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening trims to carrier components
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,20-8,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,60-1,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 22,40 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 15,40 mm |
Priemer jadra (C) | 4,90 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 3,00 mm |
Farba | Neutrálny |
Materiál | Kombinovaný materiál |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Opel, Citroen, Peugeot, Renault |
Originálne číslo náhradného dielu | 9345ZN, 7703077476 |
miesto inštalácie | Interiér, Univerzálne |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |