Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka interiérového obloženia, typ 1

Interiérová spona, typ 1
MONTAZNY DIEL AUDI, VW

Obj. č. 0501101308

EAN 4047376893948

Cena za zvolené balenie
Svorka interiérového obloženia, typ 1

Obj. č. 0501101308

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná pre oválne otvory
  • Vopred namontovaná na obloženie a zasunutá do príslušného otvoru na podklade.

  • Možnosť kompenzácie tolerancie

  • Možné odstránenie z obloženia

  • Taktiež slúži ako tesnenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upevnenie obloženia ku komponentom podkladu

Priemer otvoru min./max.

7,9-7,9 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,6-1 mm

Priemer hlavy (A)

13,5 mm

Dĺžka pod hlavou (B)

16,4 mm

Priemer jadra (C)

6 mm

Rozsah upínacej hlavy (D)

2,8 mm

Farba

Biela

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Univerzálne

Originálne číslo náhradného dielu

171867299B

miesto inštalácie

Karoséria

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie