Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka interiérového obloženia, typ 1

Interiérová spona, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC BMW ZLT POM

Obj. č. 0501105123

EAN 4047376500617

Cena za zvolené balenie
Svorka interiérového obloženia, typ 1

Obj. č. 0501105123

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná pre oválne otvory
  • Vopred namontovaná na obloženie a zasunutá do príslušného otvoru na podklade.

  • Možnosť kompenzácie tolerancie

  • Možné odstránenie z obloženia

  • Taktiež slúži ako tesnenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upevnenie obloženia ku komponentom podkladu

Priemer otvoru min./max.

7,90-8,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,70-2,00 mm

Priemer hlavy (A)

14,50 mm

Dĺžka pod hlavou (B)

17,50 mm

Priemer jadra (C)

6,00 mm

Rozsah upínacej hlavy (D)

2,70 mm

Farba

Žltá

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

BMW

Originálne číslo náhradného dielu

51418172050, 8172050

miesto inštalácie

Interiér

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie