Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka interiérového obloženia, typ 1

Interiérová spona, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC MB POM CIER

Obj. č. 0501104085

EAN 4049557645131

Cena za zvolené balenie
Svorka interiérového obloženia, typ 1

Obj. č. 0501104085

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná pre oválne otvory
  • Vopred namontovaná na obloženie a zasunutá do príslušného otvoru na podklade.

  • Možnosť kompenzácie tolerancie

  • Možné odstránenie z obloženia

  • Taktiež slúži ako tesnenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upevnenie obloženia ku komponentom podkladu

Priemer otvoru min./max.

7,50-7,90 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,00-1,50 mm

Priemer hlavy (A)

11,60 mm

Dĺžka pod hlavou (B)

14,70 mm

Priemer jadra (C)

5,50 mm

Rozsah upínacej hlavy (D)

2,50 mm

Farba

Čierna

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Mercedes

Originálne číslo náhradného dielu

A4639880278

miesto inštalácie

Interiér

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie