Svorka interiérového obloženia, typ 1
Interiérová spona, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC PRE BMW
Obj. č. 050013676
EAN 4047376890992
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná pre oválne otvory
- Vopred namontovaná na obloženie a zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie
- Možné odstránenie z obloženia
- Taktiež slúži ako tesnenie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Upevnenie obloženia ku komponentom podkladu
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,90-8,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,88-1,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 15,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 13,20 mm |
Priemer jadra (C) | 6,00 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 3,00 mm |
Farba | Zelená |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | BMW |
Originálne číslo náhradného dielu | 51411870718, 51541885961 |
miesto inštalácie | Interiér |
Typ vozidla | Univerzálne |