Svorka interiérového obloženia, typ 2 Pätka rozdelená na štyri časti, oblá hlava
Interiérová spona, typ 2
Obj. č. 0501101427
EAN 4046777720495
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening trims to carrier components
- Vopred namontovaná na obloženie a zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie
- Možné odstránenie z obloženia
- Taktiež slúži ako tesnenie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Upevnenie obloženia ku komponentom podkladu
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,00-8,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,70-1,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 13,20 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 16,50 mm |
Priemer jadra (C) | 5,90 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 2,30 mm |
Farba | Zelená |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Univerzálne, VAG, Renault |
Originálne číslo náhradného dielu | 6Y0867260, 7701057716 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Interiér |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |