Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka interiérového obloženia, typ 2 Pätka rozdelená na štyri časti, oblá hlava

Interiérová spona, typ 2
RYCHLOUPEVNOVAC MB CLIP HELL

Obj. č. 0501104108

EAN 4047376897809

Cena za zvolené balenie
Svorka interiérového obloženia, typ 2 Pätka rozdelená na štyri časti, oblá hlava

Obj. č. 0501104108

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For fastening trims to carrier components
  • Vopred namontovaná na obloženie a zasunutá do príslušného otvoru na podklade.

  • Možnosť kompenzácie tolerancie

  • Možné odstránenie z obloženia

  • Taktiež slúži ako tesnenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upevnenie obloženia ku komponentom podkladu

Priemer otvoru min./max.

8,00-8,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,70-1,00 mm

Priemer hlavy (A)

13,20 mm

Dĺžka pod hlavou (B)

16,50 mm

Priemer jadra (C)

5,90 mm

Rozsah upínacej hlavy (D)

2,30 mm

Farba

Zelená

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Mercedes

Originálne číslo náhradného dielu

A0079889978

miesto inštalácie

Karoséria

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie