Svorka interiérového obloženia, typ 2 Pätka rozdelená na štyri časti, oblá hlava
Interiérová spona, typ 2
RYCHLOUPEVNOVAC RENAULT CLIP SEDA
Obj. č. 0501167022
EAN 4047376901766
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening trims to carrier components
- Vopred namontovaná na obloženie a zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie
- Možné odstránenie z obloženia
- Taktiež slúži ako tesnenie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Upevnenie obloženia ku komponentom podkladu
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,20-8,30 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,70-1,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 12,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 10,50 mm |
Priemer jadra (C) | 6,00 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 2,20 mm |
Farba | Biela |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Renault, Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | 4414667, 91169651, 7703077430 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Motorový priestor |
Typ vozidla | Univerzálne |