Svorka na káble
Svorka na káble s fixačný bodom
Obj. č. 059201011
EAN 4050642538436
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
Min./max. rozsah upnutia | 10-11 mm |
Šírka (b) | 14 mm |
Hrúbka materiálu (s) | 1 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Šírka pozdĺžneho otvoru | 6,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru | 12,5 mm |