Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka na káble

Svorka na káble, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC PRE MERCEDES

Obj. č. 050011317

EAN 4047376890534

Cena za zvolené balenie
Svorka na káble

Obj. č. 050011317

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoduchá montáž na (orezané) okraje

Veľmi flexibilné použitie


  • Pre rôzne hrúbky upevnenia a priemery káblov

  • V oblastiach mimoriadne vystavených teplu


Úchyty zaisťujú osadenie odolné voči vibráciám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hrúbka upevnenia min./max.

0,8-2 mm

Vzdialenosť 2

8 mm

Šírka

18 mm

Hrúbka materiálu

0,4 mm

Materiál

Pružinová oceľ CK 67

Povrch

Pozinkované, priehľadné

Originálne číslo náhradného dielu

A0009881878

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie