Svorka na káble
Pozinkovaná oceľ so šesťhrannou maticou s prírubou
SVORKA BZP-SHAP1-EN13411/5-A2C/A2K-D8,0
Obj. č.
052008
EAN 4011231443036
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ
- Upínacia tyč: galvanizovaná oceľ, žltá (A2C)
- Matica s nákružkom: galvanizovaná oceľ, žltá (A2C)
- Upínacia čeľusť: Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | EN 13411-5 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované nažlto |
Vhodnosť pre priemer lana (d) | 8 mm |
Doťahovací moment | 6 Nm |
Upínacia šírka (t) | 20 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Výška (h1) | 41 mm |
Šírka (b1) | 39 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |