Svorka na káble Typ H
Svorka na káble typ H
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Svorka na káble, žiarovo pozinkovaná, celooceľová prítlačná podložka, montáž na profilované nosníky s drážkou šírky 16 mm
S celooceľovou prítlačnou podložkou
Upozornenie
- Poistné/dlhé podložky sa musia objednať samostatne.
- Správa o skúške uložená v internetovom obchode Würth.
Trieda integrity funkcie E30 a E90. Štandardný montážny systém podľa normy DIN 4102, časť 12.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vedenie elektroinštalačných rúrok (upozornenie: nie sú zahrnuté v odbornej správe) a protipožiarnych káblov.
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 40-44 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!