Svorka na káble, dvojitá, v súlade s normou SN 78550
Svorka na káble SN78550, dvojitá
Obj. č. 0592999160
EAN 4052712151323
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Otvorenie svorky – tvar B
- Zaoblené hrany pre citlivé káble
- Skrutkové upevnenie s dvomi očkami
- Norma Siemens SN 78550 B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Upínací rozsah (Ø) | 16 mm |
Šírka (b) | 12 mm |
Dĺžka (l) | 39 mm |
Výška (h) | 14 mm |
Hrúbka materiálu (s) | 1,5 mm |
Priemer otvoru (d) | 4,3 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (la) | 30 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |