Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka na káble, dvojitá, v súlade s normou SN 78550

Svorka na káble SN78550, dvojitá

Obj. č. 0592999040

EAN 4055375297711

Cena za zvolené balenie
Svorka na káble, dvojitá, v súlade s normou SN 78550

Obj. č. 0592999040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Otvorenie svorky – tvar B
  • Zaoblené hrany pre citlivé káble

  • Skrutkové upevnenie s dvomi očkami

  • Norma Siemens SN 78550 B
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Upínací rozsah (Ø)

4 mm

Šírka (b)

6 mm

Dĺžka (l)

21 mm

Výška (h)

3,5 mm

Hrúbka materiálu (s)

1 mm

Priemer otvoru (d)

3,2 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (la)

14 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie