Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka na káble, jednoduchá, v súlade s normou SN 78550

Svorka na káble SN78550, jednoduchá

Obj. č. 0592998140

EAN 4052712814167

Cena za zvolené balenie
Svorka na káble, jednoduchá, v súlade s normou SN 78550

Obj. č. 0592998140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Otvorenie svorky – tvar A
  • Zaoblené hrany pre citlivé káble

  • Skrutkové upevnenie s jedným očkom

  • Norma Siemens SN 78550 A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Upínací rozsah (Ø)

14 mm

Šírka (b)

12 mm

Dĺžka (l)

12,5 mm

Výška (h)

12 mm

Hrúbka materiálu (s)

1,5 mm

Priemer otvoru (d)

4,3 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie