Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka na káble, jednoduchá, v súlade s normou SN 78550

OBJIMKA-KABLOVA-OCEL-SN78550-A-2,0MM

Obj. č. 0592998020

EAN 4052712151330

Cena za zvolené balenie
Svorka na káble, jednoduchá, v súlade s normou SN 78550

Obj. č. 0592998020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Otvorenie svorky – tvar A
  • Zaoblené hrany pre citlivé káble

  • Skrutkové upevnenie s jedným očkom

  • Norma Siemens SN 78550 A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Upínací rozsah (Ø)

2 mm

Šírka (b)

6 mm

Dĺžka (l)

8,5 mm

Výška (h)

1,5 mm

Hrúbka materiálu (s)

0,8 mm

Priemer otvoru (d)

3,2 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie