Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka na káble podľa DIN 72571

Káblová spona
OBJIMKA KABLOVA DIN72571A3K

Obj. č. 059210

EAN 4011231495981

Cena za zvolené balenie
Svorka na káble podľa DIN 72571

Obj. č. 059210

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vedenie káblov a potrubí
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Odľahčené vyhotovenie

Upínací rozsah (Ø)

10 mm

Šírka (b)

10 mm

Hrúbka materiálu (s)

1,0 mm

Priemer otvoru (d)

4,8 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie