Svorka na káble podľa DIN 72571
Káblová spona
OBJIMKA KABLOVA DIN72571A3K
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na vedenie káblov a potrubí
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Verzia | Odľahčené vyhotovenie |
Upínací rozsah (Ø) | 6 mm |
Šírka (b) | 10 mm |
Hrúbka materiálu (s) | 1,0 mm |
Priemer otvoru (d) | 4,8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |