Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka na montáž okien

Svorka na montáž okien
ZVIERKY NA OKENNU ZARUBNU

Obj. č. 071567 75
EAN 4011231746205

Cena za zvolené balenie
Svorka na montáž okien

Obj. č. 071567 75

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Svorka na montáž okien je montážna pomôcka na zostavenie a vyrovnanie rámov drevených, plastových a hliníkových okien.
  • Môže sa používať na rámy s hrúbkou 40 až 85 mm

  • Nahrádza kliny a iné dištančné prvky, ktoré sa predtým museli používať na vyrovnanie rámov okien s otvormi.

  • Teleso svorky zo super polyamidu vystuženého vláknami

  • Otočný plastový ochranný kryt na vretene sa používa na pripevnenie svorky k vnútornému rámu a prispôsobí sa každému tvaru profilu rámu. Na opačnej strane podopretý dvomi oceľovými čeľusťami s protišmykovou úpravou.

  • Vreteno a koľajničky z jasnej pozinkovanej ocele

  • Praktické drevené rukoväti, nitované bez ostrín
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Upínacia šírka min./max.

40-85 mm

Upínacia šírka min.

40 mm

Max. šírka zovretia

85 mm

Materiál rukoväte

Drevo

Roztvorenie

60 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie