Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka na oceľové lano

WN 5176 038, nehrdzavejúca oceľ A4
LANO SVORKA TYP1 A4 D4

Obj. č. 5176038004

EAN 4052712074431

Cena za zvolené balenie
Svorka na oceľové lano

Obj. č. 5176038004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 5176 038

Nehrdzavejúca oceľ A4

Upozornenie
  • Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené ako závesy alebo nosné zariadenia.

  • Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN5176-037

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vhodnosť pre priemer lana (d)

4 mm

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Výška (h1)

12 mm

Šírka (b1)

15 mm