Svorka na oceľové lano
WN 5176 038, nehrdzavejúca oceľ A4
LANO SVORKA TYP1 A4 D6
Obj. č. 5176038006
EAN 4052712074479
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 5176 038
Nehrdzavejúca oceľ A4
Upozornenie
- Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené ako závesy alebo nosné zariadenia.
- Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | WN5176-037 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vhodnosť pre priemer lana (d) | 6 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Výška (h1) | 15 mm |
Šírka (b1) | 20 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |