Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka na potrubie, ďalšie

Svorka na potrubie, ďalšie

Obj. č. 0599255381

EAN 4038898661214

Cena za zvolené balenie
Svorka na potrubie, ďalšie

Obj. č. 0599255381

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks
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
Menovitá veľkosť

5S

Menovitá veľkosť podľa DIN

3

Vnútorný priemer (d1)

38 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (e1)

60 mm

Dĺžka (l1)

85 mm

Šírka (b4)

30,5 mm

Výška (h1)

60 mm

DIN

3015-2

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Zelená

Vhodné pre

Rúry

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie