Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka oceľového lana

WN 5176 016, nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 5176016002

EAN 4064154335384

Cena za zvolené balenie
Svorka oceľového lana

Obj. č. 5176016002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podľa smernice WN 5176 016, nehrdzavejúca oceľ A4
Upozornenie

Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 741 podobné, WN5176-016

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vhodnosť pre priemer lana (d)

2 mm

Upínacia šírka (t)

7 mm

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Výška (h1)

18 mm

Rozstup závitov skrutky

7 mm

Šírka (b1)

16 mm