Svorka oceľového lana
WN 5176 016, nehrdzavejúca oceľ A4
Obj. č. 5176016006
EAN 4057708560783
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | WN5176-016 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vhodnosť pre priemer lana (d) | 6 mm |
Upínacia šírka (t) | 14 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Výška (h1) | 34 mm |
Rozstup závitov skrutky | 14 mm |
Šírka (b1) | 28 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |