Svorka oceľového lana DIN 741, pozinkovaná oceľ
DIN 741, pozinkovaná oceľ
SVORKA LANOVA DIN741-(A2K)-D3/16-5,0
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Z dôvodu stiahnutia lanovej svorky DIN 741 bez náhrady sa odporúča použiť lanovú svorku DIN EN 13411-5. Od M5 je káblová svorka k dispozícii podľa normy DIN EN 13411-5. Na to si pozrite pol. č.052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Svorky na laná pre koncové spoje káblov s menšími požiadavkami. Z hľadiska bezpečnostných požiadaviek sa musia používať lanové svorky podľa normy DIN EN 13411-5.
Upínacia čeľusť musí byť vždy pripevnená k zaťaženej časti lana. Ak sa v konštrukcii slučky používa prstenec, prvá svorka oceľového lana by mala byť pripevnená priamo k prstencu. Vzdialenosť medzi lanovými svorkami by mala byť aspoň jedna lanové svorka t, pričom t je šírka upínacej čeľuste.
![]() | |
Normy | DIN 741 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vhodnosť pre priemer lana (d) | 5,0 mm |
Upínacia šírka (t) | 11 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Výška (h1) | 24 mm |
Šírka (b1) | 23 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |