Svorka oceľového lana, Duplex
WN 517 603, nehrdzavejúca oceľ A4, typ 2
LANOVA SPOJKA DUPLEX A4 D6
Obj. č.
5176033006
EAN 4052712014505
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 5176 033
Ušľachtilá oceľ A4
Upozornenie
- Tieto produkty boli navrhnuté a vyrobené ako zdvíhacie zariadenia alebo nosné zariadenia.
- Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Normy | WN5176-033 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Vhodnosť pre priemer lana (d) | 6 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Výška (h1) | 23 mm |
Šírka (b1) | 24 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |