Svorka oceľového lana
WN 5176 032, nehrdzavejúca oceľ A4, typ 1
LANO SVORKA SIMPLEX A4 D3
Obj. č. 5176032003
EAN 4057708577675
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná pre flexibilné oceľové lano 7 x 7 alebo 7 x 19
Nie je vhodná pre oceľové lano 1 x 19!
Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | WN5176-032 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vhodnosť pre priemer lana (d) | 3 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Výška (h1) | 14 mm |
Šírka (b1) | 14 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |