Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka oceľového lana

WN 5176 032, nehrdzavejúca oceľ A4, typ 1
LANO SVORKA SIMPLEX A4 D5

Obj. č. 5176032005

EAN 4052712014383

Cena za zvolené balenie
Svorka oceľového lana

Obj. č. 5176032005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podľa smernice WN 5176 032, nehrdzavejúca oceľ A4

Vhodná pre flexibilné oceľové lano 7 x 7 alebo 7 x 19

Upozornenie

Nie je vhodná pre oceľové lano 1 x 19!



Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN5176-032

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vhodnosť pre priemer lana (d)

5 mm

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Výška (h1)

17 mm

Šírka (b1)

20 mm