Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka oceľového lana

WN 5176 016, nehrdzavejúca oceľ A4
SVORKA-KABLOVA-A4-D4

Obj. č. 5176016004

EAN 4046777382587

Cena za zvolené balenie
Svorka oceľového lana

Obj. č. 5176016004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podľa smernice WN 5176 016, nehrdzavejúca oceľ A4
Upozornenie

Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 741 podobné, WN5176-016

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vhodnosť pre priemer lana (d)

4 mm

Upínacia šírka (t)

10 mm

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Výška (h1)

13 mm

Rozstup závitov skrutky

10 mm

Šírka (b1)

22 mm