Svorka oceľového lana
DIN 741, pozinkovaná oceľ
SVORKA LANOVA DIN741-(A2K)-D1/2-13,0
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Svorky oceľového lana na koncové spoje lana so sekundárnymi požiadavkami
Prvá svorka oceľového lana sa upevňuje v blízkosti prstenca, no v prípade valcových prstencov je potrebné svorku umiestniť vo vzdialenosti, ktorá zodpovedá minimálne dvojnásobku priemeru prstenca. Svorky oceľového lana je potrebné rozmiestniť v dostatočnej vzdialenosti od seba, tak aby sa medzi nimi nachádzal priestor zodpovedajúci šírke jednej svorky oceľového lana. Upínacie tyče sa musia vždy nachádzať na nenamáhanej strane lana.
Normy | DIN 741 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Vhodnosť pre priemer lana (d) | 13 mm |
Upínacia šírka (t) | 18 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Výška (h1) | 55 mm |
Vnútorný priemer (d3) | 13 mm |
Šírka (b1) | 42 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |