Svorka oceľového lana so svorkou v tvare U
Pozinkovaná oceľ so šesťhrannou maticou s prírubou
SVORKA BZP-SHAP1-EN13411/5-A2C/A2K-D10,0
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN EN 13411-5 pozinkovaná oceľ
- Svorka: Oceľ, pozinkovaná žltá
- Matica s nákružkom: Oceľ, pozinkovaná žltá
- Upínacia čeľusť: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | EN 13411-5 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Vhodnosť pre priemer lana (d) | 10,0 mm |
Doťahovací moment | 9 Nm |
Upínacia šírka (t) | 20 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Výška (h1) | 46 mm |
Šírka (b1) | 40 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |