Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka oceľového lana so svorkou v tvare U

Pozinkovaná oceľ so šesťhrannou maticou s prírubou
SVORKA BZP-SHAP1-EN13411/5-A2C/A2K-D22,0

Obj. č. 0520022
EAN 4038898843436

Cena za zvolené balenie
Svorka oceľového lana so svorkou v tvare U

Obj. č. 0520022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN EN 13411-5 pozinkovaná oceľ
  • Svorka: Oceľ, pozinkovaná žltá

  • Matica s nákružkom: Oceľ, pozinkovaná žltá

  • Upínacia čeľusť: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

EN 13411-5

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Vhodnosť pre priemer lana (d)

22,0 mm

Doťahovací moment

107 Nm

Upínacia šírka (t)

34 mm

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Výška (h1)

96 mm

Šírka (b1)

74 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie