Svorka pre vetr. kanál
Objímka pre vetr. kanál, nehrdzavejúca oceľ A4
ZVIERKA A4-1,5KN
Obj. č. 0865007001
EAN 4049557667201
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovací prvok pre veľké prierezy potrubia
Môže byť použitý pre nízkotlakové a strednotlakové systémy
Zdvojené rebrovanie cez ohybové hrany
Vysoká kvalita a pevnosť
Rýchla a ľahká inštalácia
Eliminuje náklady na predbežné upnutie a vŕtanie otvorov
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
| Odporúčanie na inštaláciu: Svorka pre vetr. kanál | ||||
| Dĺžka okraja vedenia mm | Prevádzkový tlak mm WS | |||
| až do 63 | 63 – 160 | 160-250 | 250-400 | |
| Počet objímok | ||||
| 100 | – | – | 1 | 1 |
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 700 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | ||||
| 1000 | ||||
| 1100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1200 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| 1900 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2200 | ||||
| 2300 | ||||
| 2400 | ||||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 1 mm WS = 10 Pa | ||||
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na použitie v potravinárskom priemysle, laboratórne aplikácie a v exteriéri
![]() | |
Dĺžka (L) | 20 mm |
Šírka (B) | 30 mm |
Výška (H) | 34 mm |
Hrúbka (t) | 3 mm |
Upínací rozsah (k) | 23 mm |
Dĺžka štrbiny (LF) | 17 mm |
Druh závituxmenovitý priemerxdĺžka prítlačnej skrutky | M 8 x 25 mm |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Dĺžka (prítlačná skrutka) | 25 mm |
Zaťaženie tlakom/ťahom | 1,5 kN |
Upínacia šírka (C) | 17 mm |
Menovitý priemer | 8 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |