Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka prevodovky s dvojzložkovou rukoväťou

Sťahovacia svorka

Obj. č. 0714664600

EAN 4065233086180

Cena za zvolené balenie
Svorka prevodovky s dvojzložkovou rukoväťou

Obj. č. 0714664600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoducho používateľná, mimoriadne pružná skrutková svorka, vhodná aj pre stiesnené priestory, s účinnou, ergonomickou rukoväťou

Rýchla a jednoduchá práca


  • Jednoduché upínanie s použitím upínacej rukoväti priamo nad zvernou koľajnicou

  • Optimálne prispôsobenie sa materiálu vďaka vretenu s lichobežníkovým závitom s hladkým chodom s otočnou fixačnou doskou

  • Tlačidlo rýchleho uvoľnenia na rýchle nastavenie posuvnej lišty


Pohodlné používanie


  • Bezproblémová práca vďaka dvojzložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a ergonomickým, mäkkým vonkajším povrchom

  • Vysoký uťahovací moment vzhľadom na optimálne uchopenie vďaka mäkkému vonkajšiemu materiálu a zahĺbeniam na prsty

  • Rýchle pripevnenie pre dobré prispôsobenie obrobku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. šírka zovretia

600 mm

Roztvorenie (L1)

60 mm

Šírka profilu (B)

19 mm

Hrúbka profilu (L2)

6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie