Svorka prevodovky s dvojzložkovou rukoväťou
Sťahovacia svorka
Obj. č. 0714664150
EAN 4065233077058
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoducho používateľná, mimoriadne pružná skrutková svorka, vhodná aj pre stiesnené priestory, s účinnou, ergonomickou rukoväťou
Rýchla a jednoduchá práca
- Jednoduché upínanie s použitím upínacej rukoväti priamo nad zvernou koľajnicou
- Optimálne prispôsobenie sa materiálu vďaka vretenu s lichobežníkovým závitom s hladkým chodom s otočnou fixačnou doskou
- Tlačidlo rýchleho uvoľnenia na rýchle nastavenie posuvnej lišty
Pohodlné používanie
- Bezproblémová práca vďaka dvojzložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a ergonomickým, mäkkým vonkajším povrchom
- Vysoký uťahovací moment vzhľadom na optimálne uchopenie vďaka mäkkému vonkajšiemu materiálu a zahĺbeniam na prsty
- Rýchle pripevnenie pre dobré prispôsobenie obrobku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Max. šírka zovretia | 150 mm |
Roztvorenie (L1) | 60 mm |
Šírka profilu (B) | 19 mm |
Hrúbka profilu (L2) | 6 mm |